曜日別特売

リアルベースドライ半袖丸首

リアルベースドライ半袖丸首 - ミタニコーポレーション

柔らかい生地感で肌触りも良く、汗ばむ季節にぴったりの1枚。左胸ポケットがアクセントになっています。

用途一般作業・レジャー混率(%)ポリエステル100%内容量1枚
注意
※淡色のものは変色のおそれがありますので、けい光剤の入っていない洗剤を使ってください。濃色のものは色落ちのおそれがありますので、他のものとは別に洗って下さい。タンブラー(回転式)乾燥機の使用はさけ、形をととのえて干してください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19668988270550ブラックM1004622
オープン
取扱い終了
返品不可
19668997270551ブラックL1044823
オープン
取扱い終了
返品不可
19669006270552ブラックLL1105124
オープン
取扱い終了
返品不可
19669015270553ブラック3L1145325
オープン
取扱い終了
返品不可
19669031270554ネイビーM1004622
オープン
取扱い終了
返品不可
19669040270555ネイビーL1044823
オープン
取扱い終了
返品不可
19669049270556ネイビーLL1105124
オープン
取扱い終了
返品不可
19669058270557ネイビー3L1145325
オープン
取扱い終了
返品不可
19669067270558ブルーM1004622
オープン
取扱い終了
返品不可
19669076270559ブルーL1044823
オープン
取扱い終了
返品不可
19669085270560ブルーLL1105124
オープン
取扱い終了
返品不可
19669101270561ブルー3L1145325
オープン
取扱い終了
返品不可
19669110270562ホワイトM1004622
オープン
取扱い終了
返品不可
19669119270563ホワイトL1044823
オープン
取扱い終了
返品不可
19669128270564ホワイトLL1105124
オープン
取扱い終了
返品不可
19669137270565ホワイト3L1145325
オープン
取扱い終了
返品不可
19669146270566ブラックM1004658
オープン
取扱い終了
返品不可
19669155270567ブラックL1044859
オープン
取扱い終了
返品不可
19669171270568ブラックLL1105160
オープン
取扱い終了
返品不可
19669180270569ブラック3L1145361
オープン
取扱い終了
返品不可
19669189270570ネイビーM1004658
オープン
取扱い終了
返品不可
19669198270571ネイビーL1044859
オープン
取扱い終了
返品不可
19669207270572ネイビーLL1105160
オープン
取扱い終了
返品不可
19669216270573ネイビー3L1145361
オープン
取扱い終了
返品不可
19669225270574ブルーM1004658
オープン
取扱い終了
返品不可
19669241270575ブルーL1044859
オープン
取扱い終了
返品不可
19669250270576ブルーLL1105160
オープン
取扱い終了
返品不可
19669259270577ブルー3L1145361
オープン
取扱い終了
返品不可
19669268270578ホワイトM1004658
オープン
取扱い終了
返品不可
19669277270579ホワイトL1044859
オープン
取扱い終了
返品不可
19669286270580ホワイトLL1105160
オープン
取扱い終了
返品不可
19669295270581ホワイト3L1145361
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする