曜日別特売

スラブTシャツ 和【なごみ】

スラブTシャツ 和【なごみ】 - ミタニコーポレーション

涼しく柔らかく快適 綿100%のTシャツ

用途一般作業・レジャー混率(%)【本体】綿100%【衿部分】綿95% / ポリウレタン5%内容量1枚
注意
※この素材は摩擦(特に湿った状態での摩擦)や、汗や雨などでぬれた時は他の衣料や下着に色が移る事がありますのでご注意ください。漂白剤及び漂白剤入りの洗剤のご使用は避けてください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19669311192560ブラックM88~96
オープン
取扱い終了
返品不可
19669320192561ブラックL96~104
オープン
取扱い終了
返品不可
19669329192562ブラックLL104~112
オープン
取扱い終了
返品不可
19669338192563ブラック3L108~116
オープン
取扱い終了
返品不可
19669347192564ネイビーM88~96
オープン
取扱い終了
返品不可
19669356192565ネイビーL96~104
オープン
取扱い終了
返品不可
19669365192566ネイビーLL104~112
オープン
取扱い終了
返品不可
19669381192567ネイビー3L108~116
オープン
取扱い終了
返品不可
19669390192568カーキグリーンM88~96
オープン
取扱い終了
返品不可
19669399192569カーキグリーンL96~104
オープン
取扱い終了
返品不可
19669408192570カーキグリーンLL104~112
オープン
取扱い終了
返品不可
19669417192571カーキグリーン3L108~116
オープン
取扱い終了
返品不可
19669426192572ベージュM88~96
オープン
取扱い終了
返品不可
19669435192573ベージュL96~104
オープン
取扱い終了
返品不可
19669451192574ベージュLL104~112
オープン
取扱い終了
返品不可
19669460192575ベージュ3L108~116
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする