曜日別特売

テーブルにもなる収納スツール

テーブルにもなる収納スツール - 不二貿易テーブルにもなる収納スツール - 不二貿易テーブルにもなる収納スツール - 不二貿易

お部屋に馴染むカラーリング 落ち着いたカラーのファブリックがお部屋に優しく馴染みます。
サッと詰めてスッキリ空間に 雑誌やブランケット、散らかりがちな子供のおもちゃなど、日頃から使うものをまとめてスッキリ収納できます。
ちょっと腰掛けられるスツール 玄関で靴を履くときや来客時の簡易椅子など、大人が座っても問題ない耐荷重80kgです。
ひっくり返してテーブルに 座面をひっくり返すとテーブルに早変わり。サイドテーブルとして活躍します。
美しい木目調天板 ファブリックと相性抜群の木目調天板は空間に温かみをプラスします。
使わないときはコンパクトに 使わないときは折りたたんで、コンパクトに。収納時に場所を取りません。

材質張地/ポリエステル、不織布 構造部材/MDF(中密度繊維板) クッション材/ウレタンフォーム質量(kg)2.16寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×35(折り畳み時/厚さ7)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×31.5×30内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像19670431FB-TPD03チャコール
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メイン画像19670440FB-TPD03ネイビー
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
メイン画像19670449FB-TPD03ライトグレー
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする