曜日別特売

ランタス WTL-280

ランタス WTL-280 - アスベル

サラダだけ、おかずだけなどの持ち運びに適した、小型サイズのお弁当箱。
一体型パッキン+4点ロック式のフタでしっかり閉まり、汁モレを防ぐ。フタを外して電子レンジ加熱OK。冷凍OK。
家庭用の食洗機に対応。Ag+抗菌加工済み。※エア弁を除く

材質フタ/ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー 本体・弁本体/ポリプロピレン 弁/シリコーンゴムサンドベージュ容量(mL)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.6×5.8×10.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19670370A3551
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする