ドラMARUKO ドライブレコーダー

ドラMARUKO ドライブレコーダー - レッツコーポレーションドラMARUKO ドライブレコーダー - レッツコーポレーションドラMARUKO ドライブレコーダー - レッツコーポレーション

全方位360度カメラ搭載で、4つのモード切替が可能です。
モニターはタッチパネル機能搭載なので、操作や設定が簡単。
録画中、再生中も指先で画角変更が行えますので、万が一の場合でも、死角を気にすることなく確認することが可能です。
車のエンジンを切る際に、「駐車監視モード」を選択できます。 このモードを選択すると、エンジン停止時に車体に衝撃を検知すると録画を開始します。これにより、停車中に車上狙いの被害にあっても、衝撃を感知した一定時間を録画しますので、万が一の状況でも役立ちます。
専用プレイヤーは録画開始と同時に、microSDカードに自動挿入されます。専用プレイヤー上で録画データを再生すると、マウス操作で視点変更が行えますので、録画後も360°全方位の映像をご覧いただけます。

仕様●G(加速度)センサー録画:衝撃感知センサー感度調整 ロー/ミドル/ハイの3段階選択可能●マイク:高感度マイク内蔵●ワンタッチ記録:静止画撮影●再生方法:PC再生専用ビューワーソフト (Windows7/8/10)●再生画像分割表示:フロント1画面/前後2画面/前後左右4画面●対応車両電圧:DC12V/24V●最低被写体照度:約1ルクス●録画時間/撮影枚数(32GB使用時):動画:約5.8時間 (Gセンサー:オン(ミドル)、音声録音:オン) 静止画:27072枚 (1枚=約440KB、1440×1440)●駐車監視モード:Gセンサーによる連動録画電源コード(m)約3.5構成録画ファイル:1分/2分/5分単位で切り替え可能記録媒体microSDカード 最大32GBまで対応 (Class10を推奨)解像度( 動画/静止画/有効画素数 )1440×1440 (約200万画素)/約300万画素/約300万画素スピーカー1W/8Ω 1個内蔵動作温度(℃)-20~65画面サイズ4.5インチ液晶タッチパネル記録モード(常時録画)エンジン連動で自動的に記録を開始/終了 ON/OFF選択可能フレームレート24(fps)音声設定可能カメラ仕様撮像素子/視野角 (レンズ画角):1/3インチCMOSセンサー / 水平360°/垂直220° (カメラ下向きの場合)内容量1個
注意
※ドライブレコーダーで記録した映像は定期的に確認してください。
※必要な映像は、フォーマットする前に、パソコンにバックアップ(コピー)してください。
※microSDカードは定期的にフォーマットして使用してください。
※microSDカードは消耗品です。定期的に新しいものと交換してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19668778L-360T
29,800
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする