曜日別特売

振込め詐欺見張隊ECOECO

振込め詐欺見張隊ECOECO - レッツコーポレーション振込め詐欺見張隊ECOECO - レッツコーポレーション振込め詐欺見張隊ECOECO - レッツコーポレーション振込め詐欺見張隊ECOECO - レッツコーポレーション振込め詐欺見張隊ECOECO - レッツコーポレーション振込め詐欺見張隊ECOECO - レッツコーポレーション振込め詐欺見張隊ECOECO - レッツコーポレーション振込め詐欺見張隊ECOECO - レッツコーポレーション

警告メッセージで犯罪を防止(詐欺犯に警告メッセージを流し会話が自動録音されます)
ピンポンモード(着信後、通話時間が20分経過すると、通話中に「ピンポン」という音を流します。通話相手にチャイム音を鳴らして来訪者を装うで、着信者が通話を切るきっかけを作ります。通話時間が30分経過すると「巧妙な詐欺の電話が多発しています。ご注意ください」というメッセージが流れて着信者に注意を促します。30分以内に5回以上着信した場合、呼び出し音の合間に「詐欺に注意してください」というメッセージが流れて着信者に注意を促します。
会話内容を自動で録音
撃退率確認機能付き(『警告音声を聞いて電話を切った人』の割合を示す「撃退率」を音声で確認可能。設置効果を実感することができます。)
取付がとても簡単。
受話器はずれ(戻し忘れ)をお知らせします。

消費電力(W)最大6電源ACアダプター(DC15V/400mA)温度(℃)5~45湿度(%RH)20~80配線方式アナログ二線式(アナログ回線・PBX回線・INS回線・IP回線に対応)収容数1回線各種認証A21-0079001接続台数1内容量1台
注意
※本装置を接続するとボイスワープの無応答転送機能はご利用いただけなくなります。
※本装置は非常通報装置(ガス警報装置やホームセキュリティ、エレベーター、各自治体が配布している機器等)を使用している場合、正常稼働しない可能性があります。
※電話端子と回線端子を逆に差し込むと本装置が正常に動作しませんのでご注意ください。
※電話機の電源コンセントは抜かないでください。
※お客様の電話設備によっては工事が必要な可能性があります。
※お客様の電話機によっては一部機能が利用できない可能性がございます。
※警告音声が流れない・録音できない場合は、正常に接続されているか確認をし、ACアダプターの抜き差し、LEDランプが点灯しているか確認してください。
※電話の発着信ができなくなった場合、ケーブルの接続状態を確認、本機ACアダプターを抜き本機の電源が入っていない状態で発信音がなるか試してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19668708L-FMS-ECO
12,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする