曜日別特売

お経燈蓮(般若心経(真言宗)) お経、ポータブルスピーカー、LEDライト、お経が流れるポータブル燈

お経燈蓮(般若心経(真言宗)) お経、ポータブルスピーカー、LEDライト、お経が流れるポータブル燈 - レッツコーポレーションお経燈蓮(般若心経(真言宗)) お経、ポータブルスピーカー、LEDライト、お経が流れるポータブル燈 - レッツコーポレーションお経燈蓮(般若心経(真言宗)) お経、ポータブルスピーカー、LEDライト、お経が流れるポータブル燈 - レッツコーポレーションお経燈蓮(般若心経(真言宗)) お経、ポータブルスピーカー、LEDライト、お経が流れるポータブル燈 - レッツコーポレーションお経燈蓮(般若心経(真言宗)) お経、ポータブルスピーカー、LEDライト、お経が流れるポータブル燈 - レッツコーポレーション

お経が流れるポータブルスピーカー
お経燈(おきょうとう)はその名前の通り、和ろうそく風のLEDライトを点灯させながら、お経を流すことができるお経専用のポータブルスピーカーです。
難しい操作は一切必要なく、ボタンを押すだけでお経を自動で流すことができます。
電源オン後に、お経と共にロウソクを彷彿とさせるLEDライトが自動点灯し、心が落ち着くお経(般若心経/独唱・復唱)とLEDライトで、毎日のお勤めをきちんと行う事ができます。
Bluetooth機能搭載で、搭載されたお経以外の音声を流すことも可能ですので、ご自身の宗派に沿ったお経をあげることが可能です。
和ろうそく風のLEDライトでロウソクが不要
ロウソクが不要になり、火災の心配もなくなります。(都内だけで年間約50件もロウソクが原因(アロマ、灯明、照明など)の住宅火災が発生しています。中には住宅が全焼したり、やけどなどの負傷、最悪の場合、死亡事故につながるケースがあります。)
お経を流さなくてもLEDライトのみ点灯させることができます。
Bluetooth機能を持った機器(スマートフォン等)とお経燈をペアリングすることにより、インターネット上に公開されている音声や保存されている音声などをお経燈を通じて無線出力が可能です。

茶色外形寸法(mm)Φ98、165電源5W / 1A連続使用時間約5時間(ランプ点灯及びお経の連続再生)充電時間約3時間電池【リチウム電池】3.7V、2000mA連続点灯時間約20時間(ランプ点灯のみ)定格出力電力(W)5S/N比>90dB歪率(%)1%以下スピーカーΦ52mm / 4Ω / 5WBluetoothver.4.0(到達距離:10m以内)内容量1個
注意
※宗派変更できます。(別途料金)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19668796L-OKYS-BR
10,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする