お経燈蓮(般若心経(真言宗)) お経、ポータブルスピーカー、LEDライト、お経が流れるポータブル燈

お経燈蓮(般若心経(真言宗)) お経、ポータブルスピーカー、LEDライト、お経が流れるポータブル燈 - レッツコーポレーションお経燈蓮(般若心経(真言宗)) お経、ポータブルスピーカー、LEDライト、お経が流れるポータブル燈 - レッツコーポレーションお経燈蓮(般若心経(真言宗)) お経、ポータブルスピーカー、LEDライト、お経が流れるポータブル燈 - レッツコーポレーションお経燈蓮(般若心経(真言宗)) お経、ポータブルスピーカー、LEDライト、お経が流れるポータブル燈 - レッツコーポレーションお経燈蓮(般若心経(真言宗)) お経、ポータブルスピーカー、LEDライト、お経が流れるポータブル燈 - レッツコーポレーション

お経が流れるポータブルスピーカー
お経燈(おきょうとう)はその名前の通り、和ろうそく風のLEDライトを点灯させながら、お経を流すことができるお経専用のポータブルスピーカーです。
難しい操作は一切必要なく、ボタンを押すだけでお経を自動で流すことができます。
電源オン後に、お経と共にロウソクを彷彿とさせるLEDライトが自動点灯し、心が落ち着くお経(般若心経/独唱・復唱)とLEDライトで、毎日のお勤めをきちんと行う事ができます。
Bluetooth機能搭載で、搭載されたお経以外の音声を流すことも可能ですので、ご自身の宗派に沿ったお経をあげることが可能です。
和ろうそく風のLEDライトでロウソクが不要
ロウソクが不要になり、火災の心配もなくなります。(都内だけで年間約50件もロウソクが原因(アロマ、灯明、照明など)の住宅火災が発生しています。中には住宅が全焼したり、やけどなどの負傷、最悪の場合、死亡事故につながるケースがあります。)

ピンク外形寸法(mm)Φ98、165電源5W / 1A連続使用時間約5時間(ランプ点灯及びお経の連続再生)充電時間約3時間電池【リチウム電池】3.7V、2000mA連続点灯時間約20時間(ランプ点灯のみ)定格出力電力(W)5S/N比>90dB歪率(%)1%以下スピーカーΦ52mm / 4Ω / 5WBluetoothver.4.0(到達距離:10m以内)内容量1個
注意
※宗派変更できます。(別途料金)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19668787L-OKYS-P
10,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする