曜日別特売

ワイヤレス見張隊NEOグランドスラム 監視カメラ、防犯カメラ、カメラ4つセット

ワイヤレス見張隊NEOグランドスラム 監視カメラ、防犯カメラ、カメラ4つセット - レッツコーポレーションワイヤレス見張隊NEOグランドスラム 監視カメラ、防犯カメラ、カメラ4つセット - レッツコーポレーションワイヤレス見張隊NEOグランドスラム 監視カメラ、防犯カメラ、カメラ4つセット - レッツコーポレーションワイヤレス見張隊NEOグランドスラム 監視カメラ、防犯カメラ、カメラ4つセット - レッツコーポレーションワイヤレス見張隊NEOグランドスラム 監視カメラ、防犯カメラ、カメラ4つセット - レッツコーポレーションワイヤレス見張隊NEOグランドスラム 監視カメラ、防犯カメラ、カメラ4つセット - レッツコーポレーションワイヤレス見張隊NEOグランドスラム 監視カメラ、防犯カメラ、カメラ4つセット - レッツコーポレーション

ワイヤレスだから煩わしい配線がなく、機械が苦手な方でも設置が簡単
玄関や駐車場など気になる場所にカメラを設置してリビングでモニターチェックができます。
モニター・レコーダー一体型なのでコンパクトにテーブルに置いたり壁に掛けたり、狭いスペースでも設置することが可能です。
スマホ(専用アプリ)でカメラ前の相手と会話することができます。不審者に声をかけたり家族とのコミュニケーションをとったり使い方はいろいろございます。
フルハイビジョン画質(1920X1080)なので細かな箇所まで確認することが可能
自動でデイ/ナイトモードの切り替えを行うので、夜間でも鮮明に記録することができます。
AIが人間だけを検知して自動で撮影します。
検知した際に音でお知らせすることもできます。

適合デイ&ナイト(パレッド型カメラ):自動(デイ 赤外線カットフィルター/ナイト 赤外線オン)、ノイズ低減(パレッド型カメラ):2D/3Dノイズリダクションをサポート質量(kg)約1.7(HDDを含む)/約380g(録画装置/バレット型カメラ)電源DC12V3A電源アダプターX1/DC12V1A(録画装置/バレット型カメラ)時間連続録画:(録画装置)約20日間(カメラ4台、HDD-1TBの場合)HDD(録画装置)SATAX1、(3.5インチHDD・最大6TBまで対応)解像度(録画装置/バレット型カメラ)H.265、H.264、H.265/2304×1296、1920×1080、1280×720モード録画:(録画装置)手動録画、時間録画、動体検知録画、アラーム録画照度(Lux)最低被写体:(パレッド型カメラ)カラー 0.1(F1.2)サイズ(mm)300(W)X228(V)X78(H)/70.5(W)X180(D)X59(H)(録画装置/バレット型カメラ)ネットワークタイプ(パレッド型カメラ)2.4GHz帯Wi-Fi、RJ45(10M、100M、自己適応イーサネット)1照射距離(m)赤外線:5~8伝送距離無線:(録画装置)50m(レコーダーとカメラの間に障害物がない場合)映像出力(録画装置/バレット型カメラ)HDMIX1/メインストリーム 1920×1080、サブストリーム 640×360オーディオ出力(録画装置)3.5mmオーディオ端子X1内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19668717L-WMN-GS4C
88,000
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする