見張隊エーグル04 監視カメラ、防犯カメラ

見張隊エーグル04 監視カメラ、防犯カメラ - レッツコーポレーション見張隊エーグル04 監視カメラ、防犯カメラ - レッツコーポレーション見張隊エーグル04 監視カメラ、防犯カメラ - レッツコーポレーション見張隊エーグル04 監視カメラ、防犯カメラ - レッツコーポレーション見張隊エーグル04 監視カメラ、防犯カメラ - レッツコーポレーション

ハイビジョン撮影可能なIPカメラ3台とドームカメラ1台、計4台のカメラがセットになった防犯カメラセットです。
夜間撮影可能!家庭用、小規模店舗向けの家庭用防犯カメラセットです。
IPカメラで一方撮影、ドームカメラで広域撮影することで多視点撮影が可能です。
玄関・リビング・裏勝手口・車庫にカメラを設置し、不審者対策等に役立てましょう!
白黒撮影に切り替えることによって、夜間暗い場所でもより鮮明に撮影することができます。
カメラ視野内に動きがあった場合に録画を開始する[動体検知機能]を利用できます
SBメモリを利用して録画映像のバックアップが行えますので、ご入用の際にバックアップ可能です(予め、パソコンでUSBメモリのフォーマットを行う必要があります。USBメモリはFAT32でフォーマットを行ってください。)

質量(kg)2.0/320g/160g(モニター付きレコーダー/IPカメラ/ドームカメラ)容量録画:(連続録画可能時間)500GB(約206時間/4ch、720P、25fps、3Mbps、VBR)使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(mm)約275×250×215/Φ65×176/Φ94×80(モニター付きレコーダー/IPカメラ/ドームカメラ)※突起物は除く方式動画圧縮:H.264サイズ(inch)液晶:10(モニター付きレコーダー)対応赤外線搭載:〇、録画画質:6段階保護等級(IPカメラ/ドームカメラ)IP66(屋外設置可能)/非防水機能動体検知:あり記録媒体外部記録媒体によるデータ移動の可否:USBメモリによる映像取り出し(バックアップ)が可能解像度1280×720(モニター付きレコーダー/IPカメラ/ドームカメラ)1280×720端子USB:(モニター付きレコーダー)2個照度(Lux)最低被写体:(IPカメラ/ドームカメラ)0.05(カラー時)フレームレート最大25/30fps電源アダプタDC12V/3A /DC12V/1A /DC12V/1A(モニター付きレコーダー/IPカメラ/ドームカメラ)セキュリティ機能パスワードの設定が可能内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19668751L-MA-04
69,800
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする