曜日別特売

ワイヤレスカメラセット見張隊ワイワイ265 監視カメラ、防犯カメラ

ワイヤレスカメラセット見張隊ワイワイ265 監視カメラ、防犯カメラ - レッツコーポレーションワイヤレスカメラセット見張隊ワイワイ265 監視カメラ、防犯カメラ - レッツコーポレーションワイヤレスカメラセット見張隊ワイワイ265 監視カメラ、防犯カメラ - レッツコーポレーションワイヤレスカメラセット見張隊ワイワイ265 監視カメラ、防犯カメラ - レッツコーポレーションワイヤレスカメラセット見張隊ワイワイ265 監視カメラ、防犯カメラ - レッツコーポレーション

圧縮形式H.265により高圧縮・高画質を実現! フルハイビジョンの高精細な映像を撮影、確認することができます。
音声双方向で姿を見ながら会話。家の1階と2階間など、玄関先に設置して不審者が現れたら声をかけて撃退したり、さまざまな使い方ができます。
カメラはIP66で屋外にも設置が可能。車庫や玄関先に設置して不審者を見張ったり、畑に設置して野菜泥棒を監視したり、外出時・夜間時などの心配事を減らしましょう。
日中も夜間も綺麗に撮影可能周囲が暗くなる(夜間など)と自動的に撮影モードをカラー撮影から白黒撮影に切り替えることができます。
マイクロSDカード(128GB)を別途購入することで大容量の録画が可能。
機械が苦手な女性や高齢の方でも簡単に設置することができます。
取付ネジが付属されているので、家庭にある工具を使ってIPカメラを好きなところに設置できます

適合録画モードの切替え:常時録画、動体検知録画、赤外線感知録画の設定切替が可能寸法(mm)外径:約150XΦ74/191×123×31.5(カメラ/液晶モニター)※突起物を除く質量(g)(カメラ/液晶モニター)300/500消費電力(W)(カメラ/液晶モニター)3以下/8以下電源(カメラ/液晶モニター)DC12V 1A/NVR用バッテリー(リチウムイオン電池 別売)3.7V 6000mAh 22.2Wh DC5V2.5A(付属アダプター)方式カメラ固定:付属ねじにより、壁面に固定が可能サイズ(inch)モニター:7対応夜間暗視撮影:可能保存方法上書保存:常時録画時、古い録画データから削除され、上書き保存されます機能動体検知:動体検知撮影、赤外線感知撮影記録媒体録画保存:microSD(最大128GB)(別売り)使用時間満充電時:(液晶モニター)2時間解像度(カメラ/液晶モニター)2Mピクセル/1024×600モード録画:常時録画、動体検知録画、赤外線感知録画、スケジュール録画端子外部接続:USB、microSDスロット(液晶モニター)照射距離(m)赤外線:15再生可能ファイル形式AVI画角(カメラ)水平-82 垂直-42動作温度範囲(℃)-10~+50内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19668735L-WW265
34,800
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする