FHD見張隊pro 業務用防犯カメラ

FHD見張隊pro 業務用防犯カメラ - レッツコーポレーションFHD見張隊pro 業務用防犯カメラ - レッツコーポレーションFHD見張隊pro 業務用防犯カメラ - レッツコーポレーションFHD見張隊pro 業務用防犯カメラ - レッツコーポレーションFHD見張隊pro 業務用防犯カメラ - レッツコーポレーションFHD見張隊pro 業務用防犯カメラ - レッツコーポレーションFHD見張隊pro 業務用防犯カメラ - レッツコーポレーション

大型メッキ工場内の監視
大型駐車場の遠隔監視
老人ホームで徘徊する入居者を監視
最大6TB増設可能のNVR(レコーダー)と、フルハイビジョン撮影可能のIPカメラ4台がセットになった、防犯カメラセットです。
NVRはPoEポート搭載※1の為、電源供給が難しい場所でもIPカメラに電源供給可能(※1Ethernetの通信ケーブルを利用して電力を供給する技術です。電源を得るのが困難な場所に配置された機器に電力を供給して動作することが可能です。)
IPカメラは屋外設置可能なIP66なので雨の日でも安心。
NVRはONVIF※2認証を取得しているので、他社製のIPカメラを接続する事も可能※3です。(※2ネットワーク監視カメラ(IPカメラ)などの ネットワークビデオ機器において、ライブ映像や音声、制御情報などを異なるメーカーの製品間で互換性を確保するための標準規格を指します。※3本製品はすべてのONVIF対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのONVIF対応機器との接続は保証できません。予めご了承ください。)
カメラの撮影範囲内に動きがあると録画を開始する動体検知機能も搭載。
パソコンのブラウザからIPカメラの撮影映像をチェックすることができます。

その他遠隔監視:パソコン(ブラウザ)適合デイ/ナイト:IRカットフィルター(自動スイッチ)、ノイズ減少:2D/3D、ライブビュー/再生:6MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30、動体検出:最大2エリア/最大4エリア(プライバシーマスク)、標準サポート:IEEE802.3at性能デコード:1080P@25×4ch、4MP@25×2ch、4MP@30×1ch、6MP@25×1ch容量HDD:500GB (最大6TB増設可能)範囲IR最大:30m接続リモート:16入力IPビデオ:4(ch)レンズ12.0mm@F1.8センサー1/2.8、2 megapixel progressive scan CMOS対応ビデオ圧縮:264/MJPEGインターフェースHDD:SATA端子解像度録画最大:1920×1080、録画:6MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30シャッターオート/マニュアル 1/6~1/8000 sS/N比>52dB互換性(規格)ONVIF、API端子PoE:10/100 Mbps PoE×4 イーサネットインターフェイス、USB:USB2.0×1、USB3.0×1、ネットワーク:RJ-45 10M / 100M適応 イーサネットインターフェイス照度(Lux)(最低被写体)カラー:0.02ux(F1.8、AGC ON)モノクロ:0(IR ON)転送速度(Mbps)着信:32、送信:64ネットワークタイププロトコル:L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、SNMP、SIP、QoSフレームレート1080P (1920×1080) 最大30 fps、720P (1280×720) 最大30 fps、D1 (720×576) 最大 25 fps映像出力1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hzオーディオ入力RCAX1オーディオ出力RCA内容量1セット
注意
※FHD見張隊proにはモニターが同梱されていないため、カメラの画角確認やメニューを表示させるには別途、モニター(映像入力VGA対応)が必要となります。
※オプションで別途モニター(白)をお付けすることができます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19668760LFHDM-Pro
168,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする