乾電池駆動でコマ撮り(タイムラプス撮影)最長40日間※1可能!単三乾電池4本使用タイプなので、配線や工事の必要なし。
付属の高耐久アルミニウム性クランプスタンドを使って、ポールやベランダに取付可能!屋外使用時は飛沫防止ケースに入れてご使用ください。
一定間隔の撮影で省電力・長期間録画が可能です。
10分間に1枚撮影なら、約40日間電池駆動が可能ですので、乾電池の交換頻度も減り、録画データのバックアップ回数も月1回程度で済みます。
適合光学レンズ:(F値/画角)F2.0 / 水平=105°、垂直=61、対角=112、光感度:3650mV/lux-sec(低光量にも対応)、録画(タイムラプス)形式:AVI 解像度:1280×720サイズ画面LCD:1.44インチ TFTLCDタイプイメージセンサー:1/3インチ HDRセンサー種類電池:単3形乾電池4本外形寸法(mm)クランプスタンド:90×125×46(拡張時)クランプ範囲(mm)パイプ直径4~50、板状1~50センサーイメージ:(ピクセルサイズ)4.2μm設定方式撮影:日光、トワイライト、夜景、月、星対応言語:英語クランプスタンド:約207g(ボールヘッド含む) / 高耐久アルミニウム、ナイロン / 40kg(ボールヘッド耐荷重:3kg)(質量 / 材質 / 耐体重)保護等級IPX4記録媒体SDカード(最大32GB)解像度(センサー)1.3メガピクセル / 720P(1280×720)焦点距離(mm)19(フィルム換算35相当)電池寿命約40日間(撮影間隔10分の場合)※撮影環境により変動します。撮影距離(cm)マニュアルフォーカス1~∞(出荷時)撮影モードコマ撮りビデオの自動生成ダイナミックレンジ115db内容量1個