曜日別特売

ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 非接触温度計

ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 非接触温度計 - レッツコーポレーションノンタッチチェッカーズ どーぞ君 非接触温度計 - レッツコーポレーションノンタッチチェッカーズ どーぞ君 非接触温度計 - レッツコーポレーションノンタッチチェッカーズ どーぞ君 非接触温度計 - レッツコーポレーションノンタッチチェッカーズ どーぞ君 非接触温度計 - レッツコーポレーションノンタッチチェッカーズ どーぞ君 非接触温度計 - レッツコーポレーションノンタッチチェッカーズ どーぞ君 非接触温度計 - レッツコーポレーション

完全非接触により感染リスクを最小限に抑えることができます。
計測時間わずか0.5秒
壁に掛ける又は三脚で使用
おでこと手のひら両方で計測できます。
音声で測定結果を知ることができます。
高温時にはアラートで注意喚起を行います。
音量、バックライト、言語などを簡単に調節できます

仕様●信号出力:正常温度時導通あり(200Ω)異常温度時導通なし(半導体スイッチのためセンターから、グラウンドのみの接点)●接点出力:あり●温度測定履歴:99件寸法(mm)125×138×169電源リチウムイオン充電池(18650)を内蔵(PSE)定格DC5V/500mA測定範囲(℃)(人体温度測定時)33~42表示LCD画面精度(℃)±0.2(35~42)測定時間(秒)0.5測定距離5~10cm接続端子USB Type-C(充電用)最大カウント数9999件(カウント計測モード)動作温度範囲(℃)10~40(推奨 15~35)内容量1台
注意
※充電を行う際、電源スイッチを入れて、液晶画面の電池残量マークマークが動いていることを確認してください。
※電源スイッチがオフのままでは充電が行われません。
※充電が空の状態で放置されますと、充電容量がなくなり充電できなくなるおそれがあります。定期的に充電を行ってください。
※本製品は薬事認証を取得した医療機器ではありません。
※本製品で測定されるものは体表温であり、一般的な体温計で計測される体温とは異なります。
※計測によりウィルスの感染を判断するものではありません。
※本製品による測定でエラーが出た場合、体温計での再検温をお願いします。
※10℃以上の場所で30分以上置いてからご使用ください。
※本装置の設置の際、空調機器から3m以上離して設置してください。
※熱源の近くで使用すると、誤って測定する原因となります。
※センサーから5~10cmの距離で測定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19668681L-NTC-D
29,800
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする