レッツコーポレーション
Lec USERS7 ACE 非接触温度計
安心の非接触型
0.2秒の高速測定
22400人の顔データを記憶
本機とPCをLANケーブルで繋げてアラーム警告温度、マスク認識有無、音量など調整することができます。
仕様
●顔データ記憶量:22400●顔認識距離(m):0.5~2
消費電力(W)
(非接触温度計)最大20
対応OS
Linux
温度測定範囲(℃)
30~45
レンズサイズ(mm)
4.5
測定時間(秒)
0.2
ディスプレイ
7インチ
保存可能枚数
100000枚以上
動作温度範囲(℃)
10~40
測定距離(m)
温度:1
ピクセル
有効:200万画素(1920×1080)
イメージセンサー
1/2.7”CMOS
イーサネット対応
RJ45 10M/100M
温度調節精度(℃)
±0.3
内容量
1台
注意
※本製品は薬事認証を取得した医療機器ではありません。
※本製品で測定されるものは体表温であり、一般的な体温計で計測される体温とは異なります。
※計測によりウィルスの感染を判断するものではありません。
※本製品による測定でエラーが出た場合、体温計での再検温をお願いします。
※10℃以上の場所で30分以上置いてからご使用ください。
※本装置の設置の際、空調機器から3m以上離して設置してください。
※熱源の近くで使用すると、誤って測定する原因となります。
※センサーから5~10cmの距離で測定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19668699
L-USES7A-ACE
¥
180,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません