曜日別特売

さげるくん てさげポリ袋

さげるくん てさげポリ袋 - プラテック

手提袋 乳白 103枚入
ぶら下げてビリッと1枚ずつ取れる
手提げポリ袋 40号 マチ付き

材質ポリエチレン容量(L)10寸法(cm)幅19×高さ31×厚さ2使用時寸法(cm)幅26×高さ48×マチ14内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19670887PU-40
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする