曜日別特売

10M USB 3.2 Gen 1 エクステンダーケーブル

10M USB 3.2 Gen 1 エクステンダーケーブル - ATEN

UE331Cは、USB Type-Aポート搭載のデスクトップパソコンやノートパソコンから出力されたUSB信号を延長できるUSB 3.2 Gen 1エクステンダーケーブルです。UE331Cは10m延長することが可能です。USB-Cメスポートの左右に設けられたネジ穴でコネクターをロックすることができ、不意のケーブル脱落を防ぐことで安全な接続環境を提供できます。高速で信頼性の高いデータ転送性能を維持し、費用対効果に優れた方法でUSB接続を延長できる製品です。
USB Type-Aポート搭載のPC/ノートパソコンから10m離れたUSB-CデバイスにUSB信号を延長
最大5Gbpsのデータ転送速度のUSB 3.2 Gen 1仕様をサポート
USB-Cメスポート側に脱落防止用のネジ穴を用意、軽量かつ小型設計により柔軟性と安全な相互接続が可能
マルチプラットフォーム対応 - Windows、macOS
プラグアンドプレイ - ドライバー不要
追加電源アダプター付属

付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.77ケーブル長(m)10湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】65×12.2×12材質(ケース)プラスチックコネクタUSBポート USB 3.2 Gen 1 Type-A オス×1、ダウンストリーム USB-C 3.2 Gen 1 メス×1動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大5グリーンマーク認定USBUSB 3.2 Gen 1 / 2.0 / 1.1(SuperSpeed / Hi-Speed / Full Speed / Low Speed)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19669889UE331C
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする