曜日別特売

GoGoキャンプメシ キャンピング鍋 8点セット

GoGoキャンプメシ キャンピング鍋 8点セット - カクセー

アウトドアや災害時の備えに便利な、重ねて収納できるクッカー8点セット。取っ手がたため、コンパクトに重ねて収納できるので、持ち運びの際にかさばらない。付属のメッシュポーチに収納して持ち運べる。
小さくてコンパクトながらも頑丈なステンレス製。サビにくくお手入れもしやすい!底広形状なので五徳の上でしっかり安定し、効率よく加熱できる。
場所をとらないので、もしもの備えにもおすすめです。本製品は直火専用。

材質本体/ステンレス鋼(クロム13%) ハンドル/ステンレス鋼質量(g)鍋大/178 フタ兼用フライパン/125 鍋小/125 フタ兼用皿/60 小皿/43 マグカップ/73容量(L)鍋大/0.97 フタ兼用フライパン/0.5 鍋小/0.7 マグカップ/0.27底面の厚さ(mm)鍋大・フタ兼用フライパン・鍋小・フタ兼用皿/0.4 小皿/0.3 マグカップ/0.35寸法(幅W×高さH)(cm)鍋大/24.5×14.4×6.4 フタ兼用フライパン()/25.5×14.8×3 鍋小/22.2×12.3×6.5 フタ兼用皿/直径13×1.5 小皿/直径13.6×2 マグカップ/9.7×7.5×6.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19670817GO-14
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする