アイスネックリング(EVAポーチ付)

アイスネックリング(EVAポーチ付) - MARKLESS STYLEアイスネックリング(EVAポーチ付) - MARKLESS STYLEアイスネックリング(EVAポーチ付) - MARKLESS STYLEアイスネックリング(EVAポーチ付) - MARKLESS STYLE

真夏の熱中症対策に!EVAポーチ付きのアイスネックリングです。
28℃以下で凝固し始める特殊素材を使用し、
液状化したあとは冷蔵庫や冷凍庫、冷水などで再度凝固させることで何度も使用することができます。
電源や充電は不要かつ、繰り返し使用可能なので、エコなクールアイテムとしてご提案していただけます。
また結露しにくい仕様のため、衣服や髪も濡れにくく、ストレスフリーでデイリー使いにおすすめです。
冷やしたネックリングを持ち歩くのに便利なポーチ付きです。

材質【本体】(外側)TPU / (内容物)PCM【ポーチ】EVAホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)【VAポーチ(】185×195首廻り(cm)32色(本体)ホワイト内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19669469TC-0003-044
31,250
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする