涼感フェイスタオル 抗菌タイプ(ボトルケース付)

涼感フェイスタオル 抗菌タイプ(ボトルケース付) - MARKLESS STYLE涼感フェイスタオル 抗菌タイプ(ボトルケース付) - MARKLESS STYLE

ボトル付き・抗菌防臭加工で安心の涼感フェイスタオルです。
ボトルはすっきりとコンパクトなサイズ感で、
本体に溝がないため、広い範囲に印刷することができます。
カラビナ付きなのでリュックなどお好きな場所に引っ掛けて持ち運べます。
涼感タオルは水に濡らすだけでひんやり感を味わうことができ、
抗菌防臭加工が施されているため、使用後に多少濡れたままでもにおいが付きにくいです。
フェイスタオルサイズなので、野外ライブやフェスなどで日よけにすることも可能です。

材質【タオル】ポリエステル 【ボトル】PET 他寸法(mm)【タオル】850×340【ボトル】Φ74×163ホワイト色(本体)ホワイト内容量1セット(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19669539TC-0004-044
24,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする