涼感マフラータオル(ソフトケース付)

涼感マフラータオル(ソフトケース付) - MARKLESS STYLE

持ち運びしやすいポーチ付きの涼感マフラータオルです。水に濡らせばすぐにひんやりする涼感タオルは夏の暑さ対策の必需品です。ポーチ付きなので、濡れたタオルも安心して持ち運び頂けます。

材質【タオル】ポリエステル【ポーチ】PVC寸法(mm)【タオル】800×105【ポーチ】120×135ホワイト色(本体)ホワイト内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19669566TS-1592-044
22,500
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする