涼感マフラータオル抗菌タイプ(ボトルケース付)

涼感マフラータオル抗菌タイプ(ボトルケース付) - MARKLESS STYLE涼感マフラータオル抗菌タイプ(ボトルケース付) - MARKLESS STYLE涼感マフラータオル抗菌タイプ(ボトルケース付) - MARKLESS STYLE

夏の暑い日や野外活動時にぴったりな涼感タオルです。
水に濡らすだけで簡単にひんやり感を味わうことができ、
使用したあとはボトルケースに入れて持ち歩くことができます。
タオルには抗菌防臭加工を施しているため、使用後に絞って若干濡れている状態でもケースに収納していただけます。

材質【タオル】ポリエステル【ボトル】PET 他寸法(mm)【タオル】900×200【ボトル】Φ67×159内容量1セット(30個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19669521TC-0002-006ブルーブルー
21,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
19669530TC-0002-044ホワイトホワイト
21,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする