涼感マフラータオル(EVAポーチ付)

涼感マフラータオル(EVAポーチ付) - MARKLESS STYLE涼感マフラータオル(EVAポーチ付) - MARKLESS STYLE涼感マフラータオル(EVAポーチ付) - MARKLESS STYLE

クールグッズとして人気の涼感マフラータオルにEVAポーチがついた商品になります。
タオルは水に濡らすだけでひんやり感を味わえ、熱中症対策にもぴったりです。
EVAポーチには濡れた後のタオルを収納することができ持ち運びにも適しています。
また、ポーチに使用されているEVA素材は地球にやさしいエコ素材+耐久性も抜群なので長くご使用いただけます。

材質【タオル】ポリエステル、ナイロン【ポーチ】EVA 他寸法(幅W×高さH)(mm)【タオル】800×200【ポーチ】220×125内容量1セット(50個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19669600TS-1741-025カーキ
29,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
19669609TS-1741-030ピンク
29,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
19669618TS-1741-034ライトブルー
29,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする