MARKLESS STYLE
瞬間冷却パック
パン!と叩いて瞬間冷却!手軽に冷やせるフローズンパックです。
スポーツ、レジャーなどの暑さ対策に必須のアイテムです。
フェスなど、屋外でのイベントのバラマキなどにおすすめです。
材質
【本体】PE 【成分】硝酸アンモニウム、水
寸法(mm)
126×150
色
ホワイト
色(本体)
ホワイト
内容量
1セット(72個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19669487
TS-1305-044
¥
8,640
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください