氷タオル ver.2

氷タオル ver.2 - MARKLESS STYLE氷タオル ver.2 - MARKLESS STYLE氷タオル ver.2 - MARKLESS STYLE氷タオル ver.2 - MARKLESS STYLE氷タオル ver.2 - MARKLESS STYLE

冷凍庫で冷やしてお使い頂く氷タオルです。開封せず、冷凍庫へ入れて凍らせることでひんやり冷たいタオルとしてお使い頂くことが出来ます。スポーツイベントやレジャーでの夏の暑さ対策としてはもちろん、急な発熱時などに常時備えておきたいアイテムです。

材質【本体】綿、ポリエステル、レーヨン、他【成分】精製水、除菌剤(塩化ベンゼトニウム 他)、香料寸法(mm)【タオル】260×260ホワイト色(本体)ホワイト内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19669505TS-1593-001
4,200
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする