曜日別特売

真空ポンプ

真空ポンプ - イチネンTASCO真空ポンプ - イチネンTASCO

高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラッグシップモデル。
最高レベルの性能と高品質を詰め込んだ大型機器対応のプロフェッショナルモデル。
到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現した超高真空モデル。
軽量かつ高効率なブラシレスDCモーター搭載。
運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。
ボールバルブ式でオイルの排出が簡単。
大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。

付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル1L適合オイル封入量:約830mLセット内容本体+ケース(TA150GS)質量(kg)約14.5方式ドライブ:ダイレクト式モーター100V(50/60Hz)、400W・DCモーター排気量(L/min)340(12CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])2700サイズ(mm)307(H)×414(D)×152(W)到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレアローターツーステージ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19671657TA150VC-B
216,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする