イチネンTASCO
電子式水漏れ検知器
水漏れ検知器105dbの大音量。
通常床置きに加え、横向きにも設置可能。
大量の水漏れ時には本体が水に浮かびます。
水漏れが起きた際に警告音やメール(Wi-Fi 機能)でお知らせ。
質量(g)
97(電池含)
電源
3Vリチウム電池CR123A
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×110×33
音量(dB)
アラーム:105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19671806
TA404RL
¥
11,200
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください