イチネンTASCO
電子式水漏れ検知器(リークアラートX)
水検知部を狭いエリアに設置可能。
設置に便利なマグネット付
水漏れが起きた際に警告音やメール(Wi-Fi 機能)でお知らせ。
質量(g)
121(電池含)
電源
3Vリチウム電池CR123A
コード長さ(m)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
検知部:60×20×5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×110×28
音量(dB)
アラーム:85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19671797
TA404RK
¥
14,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください