イチネンTASCO
ドライコア(フレアタイプ)
冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。
UL、CSA認証品
温度範囲(℃)
ー40~+80
最高使用圧力(MPa)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19671745
TA282CA-4
156
1/2″(12.7)
64
¥
3,750
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19671761
TA282CA-5
186
5/8″(15.88)
64
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19671770
TA282CA-6
274
3/4″(19.05)
89
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください