曜日別特売

ドライコア(フレアタイプ)

ドライコア(フレアタイプ) - イチネンTASCO

冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。
UL、CSA認証品

全長(mm)110サイズ1/4″(6.35)温度範囲(℃)ー40~+80最高使用圧力(MPa)4.5外径(mm)42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19671736TA282CA-2
2,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19671736TA282CA-212673617TA282CA-2TA282CA-2 ドライコア(フレアタイプ) イチネンTASCO 12673617ドライコア(フレアタイプ)イチネンTASCO1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする