曜日別特売

災害備蓄用 折り紙食器beak (ビーク)丼

災害備蓄用 折り紙食器beak (ビーク)丼 - 奥村印刷災害備蓄用 折り紙食器beak (ビーク)丼 - 奥村印刷災害備蓄用 折り紙食器beak (ビーク)丼 - 奥村印刷災害備蓄用 折り紙食器beak (ビーク)丼 - 奥村印刷災害備蓄用 折り紙食器beak (ビーク)丼 - 奥村印刷災害備蓄用 折り紙食器beak (ビーク)丼 - 奥村印刷災害備蓄用 折り紙食器beak (ビーク)丼 - 奥村印刷災害備蓄用 折り紙食器beak (ビーク)丼 - 奥村印刷

災害備蓄用 折り紙食器beak (ビーク)は、糊や接着剤を使わない組立式の折り紙食器です。シートに切れ込みと筋押し加工をすることで、糊や接着剤、留め具などを使わずに、強固な組み立て式の紙容器を実現しました。厚さ0.42mmのA4判で、環境に配慮した耐水耐油耐熱用紙を採用しております。非使用時はシート状でかさばらず、100人分の食器も厚さ4.5cmです。梱包時の緩衝材も不要で、大量備蓄や搬送性に富むため、防災用品として優れております。

用途災害時の備蓄、オフィスやイベント時、レジャー、アウトドアシーンに。厚さ(mm)0.42容量(mL)670種類サイズ(mm)A4判(210×297)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1967337163000691661セット(50枚)5枚封筒入り×10セット5枚封筒入り×10セット
9,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1967339863000691691セット(100枚)5枚封筒入り×20セット5枚封筒入り×20セット
17,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1967342563000691721セット(150枚)5枚封筒入り×30セット5枚封筒入り×30セット
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする