TRUSCO
メートルねじ用丸ダイス
調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
トラスコ品番
396-1242
厚さ(mm)
25
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M48
外径(mm)
75
加工ねじ
メートルねじ
内容量
1個
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19674229
T75D-48X1.5
¥
82,960
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください