曜日別特売

吐出量・スプレーパターンも簡単調整です。水性塗料・油性塗料対応です。分割式ボディ採用でメンテナンスも楽々です。エア量調整スイッチにより木材へ低粘度塗料を、壁面へ高粘度塗料と2段階で調整が可能です。

用途DIYでの塗装や、板金塗装セット内容本体、クリーニングブラシ、計量カップ、グリース小袋質量(kg)1.1定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)131×308×317タンク容量(mL)1200吐出量(mL/min)300動作時間19分(2.5Ahバッテリー使用時)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19672820USPRAY218H
29,700
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする