安全靴 短靴 革靴 ブラック色 反射材付 紐タイプ 4E

安全靴 短靴 革靴 ブラック色 反射材付 紐タイプ 4E - STATUSUNI(ステータスユニ)安全靴 短靴 革靴 ブラック色 反射材付 紐タイプ 4E - STATUSUNI(ステータスユニ)安全靴 短靴 革靴 ブラック色 反射材付 紐タイプ 4E - STATUSUNI(ステータスユニ)安全靴 短靴 革靴 ブラック色 反射材付 紐タイプ 4E - STATUSUNI(ステータスユニ)安全靴 短靴 革靴 ブラック色 反射材付 紐タイプ 4E - STATUSUNI(ステータスユニ)安全靴 短靴 革靴 ブラック色 反射材付 紐タイプ 4E - STATUSUNI(ステータスユニ)

安全基準「S種相当(普通作業用/10±0.1kN)」の軽量な紐タイプの安全靴です。先芯の素材には軽量かつ剛性に優れたポリカABS(PC+ABS)を内蔵し、耐候性はもちろん難燃性や絶縁性に長けています。表皮は全体的に軽量な人工皮革、つま先部分は耐久性に優れた天然皮革を採用しています。ミッドソールには衝撃吸収力の高いEVA、足底にはグリップ力の高いパターンを配したラバーソール。細かくフィット感を調整できる紐タイプならではの履き心地です。

用途普通作業。工事現場・建築現場等、あらゆる業務に従事するスタッフ達の安全対策。ゆったりな足幅4Eサイズ。形状ローカットブラック種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革(PVC)、天然皮革(先端)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約300(26cm)足幅4E材質(先芯)ポリカABS (PC+ABS)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※万が一先端に強い衝撃を受けてた場合、以後の安全を保持できない恐れがあるため、直ちにご使用を中止して新しい物に履き替えて下さい。著しく摩耗や汚れるなどした場合も同様に履き替え推奨です。
※足先にかゆみや痛み、かぶれなどの異常や違和感を感じた場合は、直ちにご使用を中止して下さい。
※かかとは安全を保持するため潰して履かないで下さい。
※汗や水に濡れた場合は若干の色落ちする事がございます。
※保管される場合は必ず陰干しを行って安全靴の湿気をを抜いて下さい。劣化を早める原因となりますので湿気の多い場所や太陽光(紫外線)を避けて下さい。
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19674019481124.5
3,489
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
19674028481125
3,489
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
19674037481125.5
3,489
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
19674046481126
3,489
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
19674055481126.5
3,489
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
19674071481127
3,489
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
19674080481127.5
3,780
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
19674089481128
3,780
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
19674098481129
4,280
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
19674107481130
4,980
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする