検電器

検電器 - BOSCH(ボッシュ)検電器 - BOSCH(ボッシュ)検電器 - BOSCH(ボッシュ)検電器 - BOSCH(ボッシュ)検電器 - BOSCH(ボッシュ)検電器 - BOSCH(ボッシュ)検電器 - BOSCH(ボッシュ)検電器 - BOSCH(ボッシュ)

感度調整機能付き(24/90V)で最適感度で検電可能です。検電場所を照らせる白色ライト付きです。検電時には発光、シグナル音とともに振動でお知らせします。防塵・防水性能IP67採用で水没させても大丈夫です(一定の時間、水圧において)。

用途コンセント、電線、回路などの検電確認仕様測定カテゴリー::CAT Ⅳ 1000V質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~+50電源単4アルカリ乾電池×2本適合規格EN61010(安全)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28×33×162動作表示振動、シグナル音、発光(緑:使用可能、電圧の検出なし、赤:交流電圧を検出、オレンジ:50V以下の交流電圧を検出)防塵防水性能IP67オートパワーオフ約5分許容電圧範囲(V)90~1000/24~1000保管温度範囲(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(Hz)対象:50/60内容量1台
注意
※乾電池は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19672838GVD1000-17
5,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする