ACTY 防災リュック 37点セット 避難グッズ 非常用 大容量 保冷保温素材

ACTY 防災リュック 37点セット 避難グッズ 非常用 大容量 保冷保温素材 - アクティーACTY 防災リュック 37点セット 避難グッズ 非常用 大容量 保冷保温素材 - アクティーACTY 防災リュック 37点セット 避難グッズ 非常用 大容量 保冷保温素材 - アクティーACTY 防災リュック 37点セット 避難グッズ 非常用 大容量 保冷保温素材 - アクティーACTY 防災リュック 37点セット 避難グッズ 非常用 大容量 保冷保温素材 - アクティーACTY 防災リュック 37点セット 避難グッズ 非常用 大容量 保冷保温素材 - アクティーACTY 防災リュック 37点セット 避難グッズ 非常用 大容量 保冷保温素材 - アクティーACTY 防災リュック 37点セット 避難グッズ 非常用 大容量 保冷保温素材 - アクティー

ACTY 防災リュック 避難グッズ 非常用 大容量 保冷保温素材は、避難所生活で支給される食べ物・飲料の保管に最適な保冷温素材で、目立つオレンジ色なので、すぐに取り出せて便利です。長時間背負っても肩が痛くなりにくく、女性の方でも安心してお使いいただけます。ラップはお皿にまいて洗い物を削減し、防寒対策にも用いることができます。女性の必須アイテムである生理用品も入っており、止血ガーゼとしても使えるので、非常に有用です。

用途災害時やもしもの備えに。仕様37点セットセット内容・絆創膏・爪切り・マスク5枚・綿棒5本・歯ブラシ2本・簡易トイレ×2 ・トイレットペーパー1R・ウェットティッシュ・生理用品・レジャーシート・アルミシート・アイマスク・耳栓・ネックピロー・ラップ・紙皿10枚・割りばし4本・コップ×5・タンク・レインコート・ロープ2m・軍手・ナイフ・ストレス・マッサージボール・トランプ・笛・ガムテープ・洗濯バサミ×10・コンパクトバッグ・スリッパ・メモ帳・ボールペン・タオル・チャック袋5枚・ゴミ袋3枚・リュック・ミニスライドランタン(単四乾電池3本使用・別売)オレンジサイズ(cm)約40×31×15(リュックサイズ)容量(L)18内容量1セット(1セット)
注意
※商品の色やデザイン、仕様は変更する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196734505122
9,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする