小杉善
マイクロジュエルカラーフェイスタオル2枚組
【吸水速乾マイクロファイバー】しっかりとした吸水性とふわふわの肌触りのマイクロファイバータオルです。
材質
ポリエステル:85%/ナイロン15%
寸法(cm)
34×80
内容量
1組(2枚)
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。
全8種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
グリーン
グレー
パープル
ピンク
ブラウン
ブルー
ラベンダー
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19673459
ZGMF-N78-21PK
ピンク
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
19673468
ZGMF-N78-22BL
ブルー
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
19673477
ZGMF-N78-23YE
イエロー
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
19673486
ZGMF-N78-24GR
グリーン
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
19673495
ZGMF-N78-25PU
パープル
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
19673511
ZGMF-N78-26BR
ブラウン
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
19673520
ZGMF-N78-27GY
グレー
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
19673529
ZGMF-N78-28LA
ラベンダー
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください