小杉善
マイクロジュエルカラーバスタオル
【吸水速乾マイクロファイバー】しっかりとした吸水性とふわふわの肌触りのマイクロファイバータオルです。
材質
ポリエステル:85%/ナイロン15%
寸法(cm)
60×120
内容量
1枚(1枚)
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19673617
ZGMF-N2071PK
ピンク
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
19673626
ZGMF-N2072BL
ブルー
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
19673635
ZGMF-N2073YE
イエロー
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
19673651
ZGMF-N2074GR
グリーン
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
19673660
ZGMF-N2075PU
パープル
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
19673669
ZGMF-N2076BR
ブラウン
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
19673678
ZGMF-N2077GY
グレー
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
19673687
ZGMF-N2078LA
ラベンダー
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください