窓用ルームエアコン

窓用ルームエアコン - Haier(ハイアール)窓用ルームエアコン - Haier(ハイアール)窓用ルームエアコン - Haier(ハイアール)窓用ルームエアコン - Haier(ハイアール)窓用ルームエアコン - Haier(ハイアール)

・工事不要で取り付けカンタン
壁に穴を開ける必要もなく、室外機を置くスペースがなくても大丈夫。
移動や引っ越しの際の負担も軽減できます。また、設置可能な窓の高さは777mm~2,005mmまでと、多くの住宅に対応しています。
・お部屋の空気をリフレッシュ
イオン効果で部屋の空気をリフレッシュ。フロントパネルは取り外して水洗いできるので清潔です。
・環境にやさしいR32冷媒。
・冷やしすぎを防ぐ「おやすみ運転機能」。
・見やすく使いやすい「液晶リモコン」。

付属品標準枠種別冷房専用質量(kg)21.2ホワイト外形寸法(mm)幅335×奥行256×高さ770消費電力(W)480/560電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)機能おやすみ運転モード切替自動・冷房・ドライ・送風排水方式ノンドレン運転音(dB)内55/57・外64/64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。適合床面積(鉄骨)6~7畳 (木造)4~4.5畳風量調整自動・強・弱冷媒R32タイマー入/切(1~12時間)、おやすみ※おやすみタイマーの設定は8時間です。設定時間の変更はできません。取付可能窓枠高さ(mm)[標準枠使用時]777~1410[延長枠(JA-E16E)使用時]1410~2005リモコン液晶リモコン冷房能力(kW)1.40/1.60通年エネルギー消費効率(APF)2.8/2.8期間消費電力量(kWh)364/416 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19674238JA-W16A(W)
オープン
51,800
56,980(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする