コードレスカットオフソー

コードレスカットオフソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスカットオフソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスカットオフソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスカットオフソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスカットオフソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスカットオフソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスカットオフソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスカットオフソー - BOSCH(ボッシュ)

最大切込み深さ83mm/1500W相当のハイパワー、湿式切断も可能なコードレスカットオフソーです。保護カバーの位置を6段階で調整可能です。ブレーキ機能。スピンドルロックレバー。ピボットフットプレート(プランジカットを容易にします)。プロテクションスイッチ。大型サイドハンドル。バッテリー収納部カバー。クイックホースコネクター。LEDライト。

用途ダイヤモンドホイールを使用した乾式切断。湿式用ダイヤモンドホイールを使用したコンクリートや石材、レンガの湿式切断。セット内容本体、ホースコネクター、リングスパナ13mm(本体装着済み)質量(kg)5.4回転数(min-1[r.p.m])6200定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)662×215×308最大切込深さ(mm)83バッテリー推奨:ProCORE18V8.0Ah以上RoHS指令(10物質対応)対応刃物内径(Φmm)22.2刃物外径(Φmm)230内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19674265GCS18V-230
120,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする