八幡ねじ
板付ナット
用途
アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質
鉄
ねじピッチ
2
表面処理
三価クロメート
ねじの呼び
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19675848
M16
オープン
¥
1,420
¥
1,562
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください