曜日別特売

シャワーヘッド

シャワーヘッド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

シャワータイムにボディメンテナンスを。
高圧ジェットで打たせ湯的リセット感を楽しめます。
レバーでパッと水流チェンジ可能です。
リズミカルな高圧ジェットが心地よく、ピンポイントで浴びても素早くよく温まります。
家計にやさしい節約設計です。

材質
シャワーヘッド:ABS、EPDM、POM、ステンレス鋼
アダプター:POM
オーリング:EPDM
幅(cm)8.8本体質量(g)131高さ(cm)23.1奥行き(cm)14.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19692806PS3070-82XA-CD2
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする