兼用掃除口

兼用掃除口 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用掃除口 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

VP、VU100パイプ兼用です。
取付は接着式となります。
悪臭を防ぐ防臭パッキン付の兼用掃除口です。

材質黄銅、ABS幅(cm)14本体質量(g)350高さ(cm)22奥行き(cm)2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19692858JH52B-100
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする