SANEI(旧:三栄水栓製作所)
兼用掃除口
VP、VU40パイプ兼用です。
取付は接着式となります。
悪臭を防ぐ防臭パッキン付の兼用掃除口です。
材質
黄銅、ABS
幅(cm)
8.5
本体質量(g)
82
高さ(cm)
14
奥行き(cm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19692849
JH52B-40
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材