マッチョピンチ NEO

マッチョピンチ NEO - ダイヤマッチョピンチ NEO - ダイヤ

強力ダブルバネで毛布やマットなどの厚物もしっかり挟める洗濯ピンチです。つかむ部分は持ちやすい形状なので簡単に開くことができます。ピンチの先端が二つに分かれているので、安定性と通気性を保ちながらはさむことができます。直径2.5~4cmの物干し竿に対応。

材質ポリプロピレンネイビー質量(g)48幅(cm)6高さ(cm)13.5奥行き(cm)7.5内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19693095-
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする