紐付きフィットピンチ NEO 8P

紐付きフィットピンチ NEO 8P - ダイヤ紐付きフィットピンチ NEO 8P - ダイヤ

指先にフィットする優しい形状のひも付き洗濯ピンチです。物干し竿に固定して洗濯物を干すことができます。つまみ部分が大きいので、持ちやすく指先に力が入りやすくなっています。洗濯物がすべりにくいように先端に半球状の突起が付いています。帽子や手袋など小物のクローゼット収納に、ゴム手袋や布巾、お菓子の袋止めなどキッチンでも使えます。

材質ポリプロピレンホワイト質量(g)6.5幅(cm)3.6高さ(cm)11奥行き(cm)2内容量1セット(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19693077-
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする