干し分け角ハンガー40neo

干し分け角ハンガー40neo - ダイヤ干し分け角ハンガー40neo - ダイヤ

ジーンズをまとめ干しできる頑丈なストロングフレーム構造と金属チェーンを採用した干し分け角ハンガーです。3種類のピンチ(強力ピンチ20個、レギュラーピンチ12個、ソフトピンチ8個の合計40個)で洗濯物を干し分けできます。竿下は約18cmと長めのデザインなので、高いところにもラクラク掛けられます。ストッパーと回転止めフックを装備し、角ハンガーの回転やぐらつきをおさえます。高い物干し竿にもラクに干すことができる、背伸びグリップ付きです。

材質ポリプロピレンブルーグレー、ホワイト質量(g)700幅(cm)760高さ(cm)388奥行き(cm)33.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19693120-
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする