ファインケミカルジャパン
”耐熱TFEコート”
270℃で使用できるフッ素樹脂コートです。
加熱200℃必要です。
溶剤や薬品に対する耐性をを持たせながらの潤滑
用途
連続270℃までの長期の高温用離型・潤滑剤。
ダイヤモンド工具成型時の離型。
皮膜は耐薬品性、耐溶剤性、耐油耐水性がある。
長期間の潤滑滑走耐蝕性の必要な箇所に。
仕様
乳白色乾燥皮膜
トラスコ品番
810-6114
材質
フロロテロマー、四フッ化エチレン樹脂
色
乳白色
タイプ
液状
使用温度範囲(℃)
270
容量(kg)
4
比重
0.83 (20℃)
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19693908
FC-103-4
¥
93,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください