ファインケミカルジャパン
”ニューTFEコート”(乾性被膜)
対象物に四フッ化エチレン樹脂の乾性皮膜が簡単にできます。
金属・ガラス・セラミックス・木・ゴム・プラスチックにコーティング可能です。
用途
作業台、包装機、印刷機、木工機械などの定盤の潤滑。
繊維製品のなど潤滑油が使用できない作業台などの滑りに
シリコーン潤滑剤と違いそのまま塗装など二次加工ができる
湿度の高い時期でもゴムやセロファンのスムーズな潤滑
季節に関わらず粉体ホッパーのスムーズな供給
仕様
透明に近い乳白色の乾燥皮膜
トラスコ品番
810-6112
材質
四フッ化エチレン樹脂
色
透明に近い乳白色
容量(mL)
4000
使用温度範囲(℃)
-20~82
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19693899
FC-102-4
¥
85,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください