ファインケミカルジャパン
”ラバーコート”
簡単に手で剥がせる強じんな保護皮膜を作ります。
用途
研磨部品、金型、工具などの表面に塗布し、長期保護防錆皮膜。
バイト、研磨面、鏡面仕上げ品の保護
乾燥塗布被膜は部品などの使用時に手で剥がして使用する。
仕様
ゴム状剥がせる乾燥皮膜
タイプ
剥がせる乾燥ゴム皮膜
使用温度範囲(℃)
-40~60
容量(L)
18
主成分
スチレン系ブロックコポリマー
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19693865
FC-100-B18
810-6108
青
¥
53,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19693881
FC-100-C18
810-6109
透明
¥
53,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19693890
FC-100-R18
810-6110
赤
¥
53,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください